Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur White Matt, 300W, H 669 mm / L 900 mm - TSVSS030090EDAFC-0556
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - blanc
largeur - 900 mm
hauteur - 669 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Karena Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537036026
Réf. Sonepar
00029703602
Réf. Fournisseur
TSVSS030090EDAFC-0556
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
blanc
largeur:
900 mm
hauteur:
669 mm
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova


