Acova - Karena Spa MX, Blanc RAL 9016, 690W + 750W , H 1614 mm / L 500 mm - ASVSS150050MDAF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 690 W
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Karena Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537053412
Réf. Sonepar
00029000104
Réf. Fournisseur
ASVSS150050MDAF
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
690 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
11
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
triangulaire
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
largeur:
500 mm
hauteur:
1614 mm
profondeur:
74 mm
avec ventilateur:
Non
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.27
contenu en eau:
6.2 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
poids:
20.9 kg
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Quelques mots du fabricant :
Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés.


