Acova - Karena Spa MX, couleur Brown Quartz, 889W + 100W , H 1824 mm / L 600 mm - ASVSS180060MDAFC-0529

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa MX, couleur Brown Quartz, 889W + 100W , H 1824 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - marron

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1824 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537035531

Réf. Sonepar

00029703553

Réf. Fournisseur

ASVSS180060MDAFC-0529

Marque

Acova

couleur:

marron

largeur:

600 mm

hauteur:

1824 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Mixte régulation IHD, puissance 889W (dT50) + 100W, hauteur 1824 mm, largeur 600 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova