Acova - Karena Spa MX, couleur Olive Green, 654W + 750W , H 1824 mm / L 400 mm - ASVSS180040MDAFC-6203

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa MX, couleur Olive Green, 654W + 750W , H 1824 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - vert

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1824 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537034695

Réf. Sonepar

00029703469

Réf. Fournisseur

ASVSS180040MDAFC-6203

Marque

Acova

couleur:

vert

largeur:

400 mm

hauteur:

1824 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Mixte régulation IHD, puissance 654W (dT50) + 750W, hauteur 1824 mm, largeur 400 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova