Acova - Kazeane EC, couleur, 509W , H 1266 mm / L 500 mm - KZ-120-050C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1266 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 509 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550068015

Réf. Sonepar

00029008030

Réf. Fournisseur

KZ-120-050C

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1266 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

509 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

8

profondeur:

45 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

autre

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

271 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

327 W

exposant N:

1.237

contenu en eau:

4.1 l

couleur standard:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kazeane Eau Chaude , puissance 509W (dT50), hauteur 1266 mm, largeur 500 mm, Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design graphique audacieux, conçu par le studio italien King & MirandaConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Robinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Quelques mots du fabricant :

Un design graphique, audacieux et original !