Acova - Kazeane EC, couleur, 621W , H 1567 mm / L 500 mm - KZ-150-050C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1567 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 621 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550068022
Réf. Sonepar
00029008031
Réf. Fournisseur
KZ-150-050C
Marque
Acova
hauteur:
1567 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
621 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
10
profondeur:
45 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
autre
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
331 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
400 W
exposant N:
1.234
contenu en eau:
4.8 l
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un design graphique audacieux, conçu par le studio italien King & MirandaConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Robinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Quelques mots du fabricant :
Un design graphique, audacieux et original !



