Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Kazéane EC, Cuivre Martelé 0421, 621W, H 1567 mm / L 500 mm - KZ-150-050C-0421

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kazéane EC, Cuivre Martelé 0421, 621W, H 1567 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1567 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 621 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537695735

Réf. Sonepar

00029769573

Réf. Fournisseur

KZ-150-050C-0421

Marque

Acova

hauteur:

1567 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

621 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kazéane Eau Chaude , puissance 621W (dT50), hauteur 1567 mm, largeur 500 mm, Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Cuivre Martelé 0421

Les Atouts de l'article:

Un design graphique audacieux, conçu par le studio italien King & MirandaConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Robinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova