Acova - Kazeane EC, Finition Chromée, 261W , H 965 mm / L 500 mm - KZO-100-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 965 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 261 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918718092

Réf. Sonepar

00029760658

Réf. Fournisseur

KZO-100-050

Marque

Acova

hauteur:

965 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

261 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

chrome

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

6

profondeur:

45 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

autre

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

137 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

166 W

exposant N:

1.265

contenu en eau:

3.4 l

couleur standard:

Oui

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

chromé

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kazeane Eau Chaude , puissance 261W (dT50), hauteur 965 mm, largeur 500 mm, Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, Finition Chromée

Les Atouts de l'article:

Un design graphique audacieux, conçu par le studio italien King & MirandaConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Robinetterie design incluseFinition chromée

Quelques mots du fabricant :

Un design graphique, audacieux et original !