Acova - Kazéane EC, Light Jeans 0264, 398W, H 965 mm / L 500 mm - KZ-100-050C-0264
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 965 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 398 W
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537694677
Réf. Sonepar
00029769467
Réf. Fournisseur
KZ-100-050C-0264
Marque
Acova
hauteur:
965 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
398 W
couleur:
bleu
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kazéane Eau Chaude , puissance 398W (dT50), hauteur 965 mm, largeur 500 mm, Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Light Jeans 0264
Les Atouts de l'article:
Un design graphique audacieux, conçu par le studio italien King & MirandaConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Robinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de l'article:
Un design graphique audacieux, conçu par le studio italien King & MirandaConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Robinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova


