Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Kazeane EL commande RF, Finition Chromée, 500W, H 1686 mm / L 600 mm - TKZO-050-060/GF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - chrome

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1686 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367618547

Réf. Sonepar

00029761854

Réf. Fournisseur

TKZO-050-060/GF

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

chrome

avec ventilateur:

Non

largeur:

600 mm

hauteur:

1686 mm

profondeur:

75 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

10

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

20.4 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kazeane Electrique commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 1686 mm, largeur 600 mm , Finition Chromée

Les Atouts de l'article:

Un design graphique audacieux, conçu par le studio italien King & MirandaConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Finition chromée

Quelques mots du fabricant :

Un design graphique, audacieux et original !