Acova - Kazeane EL régulation IHD, Pigeon Blue, 900W, H 1950 mm / L 550 mm - TKZSS090055EDAFC-5214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 900 W
couleur - bleu
largeur - 550 mm
hauteur - 1950 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537022531
Réf. Sonepar
00029702253
Réf. Fournisseur
TKZSS090055EDAFC-5214
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
900 W
couleur:
bleu
largeur:
550 mm
hauteur:
1950 mm
Les Atouts de l'article:
Un design graphique audacieuxTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova