Acova - Kéva EC V simple, Blanc RAL 9016, 1318W, H 2000 mm / L 563 mm - HK-200-055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1318 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367661086
Réf. Sonepar
00029000638
Réf. Fournisseur
HK-200-055
Marque
Acova
hauteur:
2000 mm
longueur:
563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1318 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
17
profondeur:
55 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
685 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
835 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
9.2 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un design léger, tout en rondeurParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux PAC et systèmes basse températureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesure
Quelques mots du fabricant :
Un design léger tout en rondeur.



