Acova - Kéva EC V simple, Blanc RAL 9016, 1628W, H 2000 mm / L 695 mm - HK-200-068

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 695 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1628 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367661079

Réf. Sonepar

00029000639

Réf. Fournisseur

HK-200-068

Marque

Acova

hauteur:

2000 mm

longueur:

695 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1628 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

21

profondeur:

55 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

847 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1031 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

11.3 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Kéva Eau Chaude vertical simple, puissance 1628W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 695 mm, 21 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Un design léger, tout en rondeurParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux PAC et systèmes basse températureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesure

Quelques mots du fabricant :

Un design léger tout en rondeur.