Acova - Kéva EC V simple, finition chromée, 1096W, H 1800 mm / L 728 mm - HKO-180-071

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 728 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1096 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367660621

Réf. Sonepar

00029002137

Réf. Fournisseur

HKO-180-071

Marque

Acova

hauteur:

1800 mm

longueur:

728 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1096 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

22

profondeur:

55 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

558 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

684 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

11 l

couleur standard:

Oui

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

chromé

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Kéva Eau Chaude vertical simple, puissance 1096W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 728 mm, 22 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, finition chromée

Les Atouts de l'article:

Un design léger, tout en rondeurParticulièrement adapté aux PAC et systèmes basse températureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFintion chromée

Quelques mots du fabricant :

Un design léger tout en rondeur.