Acova - Kéva EC V simple, finition chromée, 475W, H 1500 mm / L 398 mm - HKO-150-040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1500 mm
longueur - 398 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 475 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kéva chromé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367660645
Réf. Sonepar
00029002135
Réf. Fournisseur
HKO-150-040
Marque
Acova
hauteur:
1500 mm
longueur:
398 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
475 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
12
profondeur:
55 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
243 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
298 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
5 l
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
chromé
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un design léger, tout en rondeurParticulièrement adapté aux PAC et systèmes basse températureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFintion chromée
Quelques mots du fabricant :
Un design léger tout en rondeur.



