Acova - Kéva Spa EC cintré, Blanc RAL 9016, 462W , H 860 mm / L 500 mm - CK-086-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
462 WSpécificités essentielles
hauteur - 860 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 462 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550002965
Réf. Sonepar
00029000296
Réf. Fournisseur
CK-086-050
Marque
Acova
hauteur:
860 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
462 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
20
profondeur:
87 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
légèrement courbé
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
242 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
294 W
exposant N:
1.268
contenu en eau:
3.2 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Son design cintré élégant facilite la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier. Existe en version verticale et horizontale, peut se poser en claustra. En blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova ou chromée. Existe en version électrique, chauffage central ou mixte.
Quelques mots du fabricant :
Un design cintré élégant et une finition parfaite.



