Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Kéva Spa EC non cintré, Blanc RAL 9016, 778W , H 761 mm / L 1000 mm - SK-076-100

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 761 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 778 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550006918

Réf. Sonepar

00029000691

Réf. Fournisseur

SK-076-100

Marque

Acova

hauteur:

761 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

778 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

19

profondeur:

72 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

légèrement courbé

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

428 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

513 W

exposant N:

1.17

contenu en eau:

7 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kéva Spa Eau Chaude non cintré, puissance 778W (dT50), hauteur 761 mm, largeur 1000 mm, raccordement Excentré par le bas, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Quelques mots du fabricant :

Un design cintré élégant et une finition parfaite.