Acova - Kéva Spa EL cintré, commande RF, couleur, 1250W, H 1776 mm / L 600 mm - TCKI-125-060/GFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 600 mm
hauteur - 1776 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550067919
Réf. Sonepar
00029007910
Réf. Fournisseur
TCKI-125-060/GFC
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1250 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
600 mm
hauteur:
1776 mm
profondeur:
102 mm
forme du cadre:
coudé/galbé
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
nombre de tubes:
44
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
mat
poids:
28.9 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Son design cintré élégant facilite la pose des serviettesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Quelques mots du fabricant :
Un design cintré élégant et une finition parfaite.