Acova - Kéva Spa EL cintré, commande RF, Finition Chromée, 750W, H 1776 mm / L 500 mm - TCKO-075-050/GF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - coudé/galbé

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - chrome

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7640138041938

Réf. Sonepar

00029804193

Réf. Fournisseur

TCKO-075-050/GF

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

coudé/galbé

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

chrome

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

nombre de tubes:

44

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

largeur:

500 mm

hauteur:

1776 mm

profondeur:

87 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

25.2 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kéva Spa Electrique cintré, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1776 mm, largeur 500 mm, Finition Chromée

Les Atouts de l'article:

Son design cintré élégant facilite la pose des serviettesProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Finition chromée

Quelques mots du fabricant :

Un design cintré élégant et une finition parfaite.