Acova - Kéva Spa MX cintré, cde RF, couleur, 1133W+1200W H1776 mm / L600 mm - ACKI-175-060/GFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 1200 W
puissance calorifique (nominale) - 1133...1133 W
pression de travail max. - 4 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550067865
Réf. Sonepar
00029007855
Réf. Fournisseur
ACKI-175-060/GFC
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
1200 W
puissance calorifique (nominale):
1133...1133 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
coudé/galbé
pivotant:
Non
nombre de tubes:
44
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
1776 mm
profondeur:
102 mm
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.277
contenu en eau:
8.04 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
21.9 kg
certifié NF électricité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Son design cintré élégant facilite la pose des serviettesProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Quelques mots du fabricant :
Un design cintré élégant et une finition parfaite.