Acova - Kéva Spa MX cintré, cde RF, couleur, 462W+300W H885 mm / L500 mm - ACKI-086-050/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • puissance calorifique (nominale) - 462...462 W

  • pression de travail max. - 4 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550067834

Réf. Sonepar

00029007852

Réf. Fournisseur

ACKI-086-050/GFC

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

puissance calorifique (nominale):

462...462 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

coudé/galbé

pivotant:

Non

nombre de tubes:

20

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

500 mm

hauteur:

885 mm

profondeur:

87 mm

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.234

contenu en eau:

3.24 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

9.6 kg

certifié NF électricité:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kéva Spa Mixte cintré commande radiofréquence RF, puissance 462W (dT50) + 300W, hauteur 885 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, Aller à gauche, couleur

Les Atouts de l'article:

Son design cintré élégant facilite la pose des serviettesProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)

Quelques mots du fabricant :

Un design cintré élégant et une finition parfaite.