Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acova - Kit resistance Regate TSXP 1000W - 864910

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kit resistance Regate TSXP 1000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550027227

Réf. Sonepar

00029002749

Réf. Fournisseur

864910

Réf. Commerciale

Acova

Kit resistance Regate TSXP 1000W