Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Kolone EL sans régulation, Black Matt 0557, 1800W, H 1805 mm / L491 mm - TKLB-180-180/F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kolone EL sans régulation, Black Matt 0557, 1800W, H 1805 mm /  L491 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1800 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367054703

Réf. Sonepar

00029705470

Réf. Fournisseur

TKLB-180-180/F

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1800 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

491 mm

hauteur:

1805 mm

profondeur:

60 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

18.7 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

3

avec finition décorative:

Non

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Non

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA Kolone Electrique sans régulation, puissance 1800W, hauteur 1805 mm, largeur 491 mm, 3 éléments, Black Matt 0557

Les Atouts de l'article:

Solution gain de place : radiateur vertical, très compactModèles étroits et puissantsDisponible en noir, blanc et anthraciteFinition parfaite avec son cache chromé en haut du radiateurModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)

Quelques mots du fabricant :

Une solution gain de place : un radiateur puissant, compact et réactif.