Acova - Nuage EC, Blanc RAL 9016, 714W , H 1800 mm / L 490 mm - GN-180-050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 714 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7626918720743
Réf. Sonepar
00029237219
Réf. Fournisseur
GN-180-050
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
1800 mm
longueur:
490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
714 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
blanc
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
profondeur:
26 mm
forme du tube:
autre
forme du collecteur:
sans
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
386 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
465 W
exposant N:
1.204
contenu en eau:
0.8 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)
Quelques mots du fabricant :
Nuage, le radiateur ultra-plat et très léger.