Acova - Nuage EC, couleur, 703W , H 1500 mm / L 590 mm - GN-150-060C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 590 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 703 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550059624

Réf. Sonepar

00029005962

Réf. Fournisseur

GN-150-060C

Marque

Acova

hauteur:

1500 mm

longueur:

590 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

703 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

autre

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

profondeur:

26 mm

forme du tube:

autre

forme du collecteur:

sans

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

379 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

456 W

exposant N:

1.212

contenu en eau:

0.8 l

couleur standard:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Eau Chaude, puissance 703W (dT50), hauteur 1500 mm, largeur 590 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)

Quelques mots du fabricant :

Nuage, le radiateur ultra-plat et très léger.