Acova - Nuage EL commande RF, couleur, 750 W , H 1800 mm / L 590 mm - TGN-180-060/GFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
position du collecteur - autre
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550067810
Réf. Sonepar
00029007923
Réf. Fournisseur
TGN-180-060/GFC
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
autre
position du collecteur:
autre
pivotant:
Non
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
autre
largeur:
590 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
46 mm
matériau:
autre
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
13 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande
Quelques mots du fabricant :
Nuage, le radiateur ultra-plat et très léger.