Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acova - Nuage EL commande RF, Olive Green, 750W, H 1800 mm / L 590 mm - TGN-180-060/GFC-6203

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Nuage EL commande RF, Olive Green, 750W, H 1800 mm / L 590 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - vert

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537362972

Réf. Sonepar

00029736297

Réf. Fournisseur

TGN-180-060/GFC-6203

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

vert

largeur:

590 mm

hauteur:

1800 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Electrique commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1800 mm, largeur 590 mm, couleur Olive Green 6203

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande