Acova - Oda Prem's EC, Blanc RAL 9016, 552W, H 1226 mm / L 500 mm - OD-120-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Oda Prem's EC, Blanc RAL 9016, 552W, H 1226 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1226 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 552 W

  • pression de travail max. - 15 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640112415687

Réf. Sonepar

00029241568

Réf. Fournisseur

OD-120-050

Marque

Acova

hauteur:

1226 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

552 W

pression de travail max.:

15 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

24

profondeur:

30 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

profilé en D

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

289 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

351 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

5.7 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, puissance 552W (dT50), hauteur 1226 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.