Acova - Oda Prem's EC racc.centré, Blanc RAL 9016, 552W, H 1226 mm / L 500 mm - OD-120-050-05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1226 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 552 W
pression de travail max. - 15 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Oda Prem's
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7640112415694
Réf. Sonepar
00029241569
Réf. Fournisseur
OD-120-050-05
Marque
Acova
hauteur:
1226 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
552 W
pression de travail max.:
15 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
24
profondeur:
30 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
profilé en D
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
289 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
351 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
5.7 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


