Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Paire de patères crochet, KARENA / KARENA SPA, chromé - 480438

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Paire de patères crochet, KARENA / KARENA SPA, chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - chromé

  • couleur - autre

  • degré de brillance - brillant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640120335120

Réf. Sonepar

00029033512

Réf. Fournisseur

480438

Marque

Acova

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

chromé

couleur:

autre

degré de brillance:

brillant

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

0

Paire de patères crochet, KARENA / KARENA SPA, chromé