Acova - Palma Spa EC cintré, Blanc RAL 9016, 393W, H 746 mm / L 496 mm - CL-080-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

746 mm
Voir les options disponibles1146 mm
Voir les options disponibles1466 mm
Voir les options disponibles1706 mm

longueur:

496 mm
Voir les options disponibles597 mm
Voir les options disponibles747 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

393 W
Voir les options disponibles585 W
Voir les options disponibles736 W
Voir les options disponibles867 W
Voir les options disponibles999 W
Voir les options disponibles1187 W

Spécificités essentielles

  • hauteur - 746 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 393 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640112320905

Réf. Sonepar

00029232090

Réf. Fournisseur

CL-080-050

Marque

Acova

hauteur:

746 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

393 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

16

profondeur:

60 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

légèrement courbé

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

207 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

251 W

exposant N:

1.257

contenu en eau:

3.8 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré,, puissance 393W (dT50), hauteur 746 mm, largeur 496 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas,Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds cintrés. Un design qui apporte une touche d'originalité et facilite la pose des serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Existe en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Un design cintré pour faciliter la pose des serviettes.