Acova - Palma Spa EC cintré, couleur, 1187W, H 1706 mm / L 747 mm - CL-170-075C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1706 mm

  • longueur - 747 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1187 W

  • pression de travail max. - 11 bar

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550060514

Réf. Sonepar

00029006051

Réf. Fournisseur

CL-170-075C

Marque

Acova

hauteur:

1706 mm

longueur:

747 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1187 W

pression de travail max.:

11 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

34

profondeur:

60 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

légèrement courbé

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

634 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

766 W

exposant N:

1228

contenu en eau:

11.1 l

couleur standard:

Non

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré,, puissance 1187W (dT50), hauteur 1706 mm, largeur 747 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, couleur

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds cintrés. Un design qui apporte une touche d'originalité et facilite la pose des serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Existe en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Un design cintré pour faciliter la pose des serviettes.