Acova - Palma Spa EC cintré, couleur, 736W, H 1466 mm / L 496 mm - CL-150-050C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1466 mm
longueur - 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 736 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550060484
Réf. Sonepar
00029006048
Réf. Fournisseur
CL-150-050C
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
1466 mm
longueur:
496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
736 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
30
profondeur:
60 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
légèrement courbé
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
384 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
467 W
exposant N:
1.274
contenu en eau:
7.4 l
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Quelques mots du fabricant :
Un design cintré pour faciliter la pose des serviettes.




