Acova - Palma Spa EC cintré, Jet Black, 393W, H 746 mm / L 496 mm - CL-080-050C-9005

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EC cintré, Jet Black, 393W, H 746 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 746 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 393 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537226694

Réf. Sonepar

00029722669

Réf. Fournisseur

CL-080-050C-9005

Marque

Acova

hauteur:

746 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

393 W

couleur:

noir

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, puissance 393W (dT50), hauteur 746 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible couleur Jet Black 9005

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)