Acova - Palma Spa EC cintré, racc.centré, Blanc RAL 9016, 736W, H 1466 mm / L 496 mm - CL-150-050-05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1466 mmCaractéristiques principales
hauteur - 1466 mm
longueur - 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 736 W
pression de travail max. - 11 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7626918735914
Réf. Sonepar
00029873591
Réf. Fournisseur
CL-150-050-05
Marque
Acova
hauteur:
1466 mm
longueur:
496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
736 W
pression de travail max.:
11 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
30
profondeur:
60 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
légèrement courbé
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
384 W
exposant N:
1274
contenu en eau:
7.4 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds cintrés. Un design qui apporte une touche d'originalité et facilite la pose des serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Existe en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Un design cintré pour faciliter la pose des serviettes.


