Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Palma Spa EC cintré, racc.centré, couleur, 585W, H 1146 mm / L 496 mm - CL-120-050-05C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EC cintré, racc.centré, couleur, 585W, H 1146 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1146 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 585 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550073811

Réf. Sonepar

00029007381

Réf. Fournisseur

CL-120-050-05C

Marque

Acova

hauteur:

1146 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

585 W

pression de travail max.:

4 bar

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

22

profondeur:

52 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

légèrement courbé

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

307 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

5.8 l

couleur standard:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, puissance 585W (dT50), hauteur 1146 mm, largeur 496 mm, raccordement centré 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, Aller/Retour réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)

Quelques mots du fabricant :

Un design cintré pour faciliter la pose des serviettes.