Acova - Palma Spa EC cintré, racc.centré, Cream, 736W, H 1466 mm / L 496 mm - CL-150-050-05C-9001

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EC cintré, racc.centré, Cream, 736W, H 1466 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1466 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 736 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537228032

Réf. Sonepar

00029722803

Réf. Fournisseur

CL-150-050-05C-9001

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1466 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

736 W

couleur:

blanc

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, raccordement centré, puissance 736W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, A/R réversible, couleur Cream 9001

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)