Acova - Palma Spa EC cintré, racc.centré, Telegrey 2, 585W, H 1146 mm / L 496 mm - CL-120-050-05C-7246

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EC cintré, racc.centré, Telegrey 2, 585W, H 1146 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1146 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 585 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537227110

Réf. Sonepar

00029722711

Réf. Fournisseur

CL-120-050-05C-7246

Marque

Acova

hauteur:

1146 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

585 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, raccordement centré, puissance 585W (dT50), hauteur 1146 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, A/R réversible, couleur Telegrey 2 7246

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)