Acova - Palma Spa EC cintré, racc.centré, Titane, 585W, H 1146 mm / L 496 mm - CL-120-050-05C-0335
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1146 mm
longueur - 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 585 W
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537226748
Réf. Sonepar
00029722674
Réf. Fournisseur
CL-120-050-05C-0335
Marque
Acova
hauteur:
1146 mm
longueur:
496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
585 W
couleur:
gris
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, raccordement centré, puissance 585W (dT50), hauteur 1146 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, A/R réversible, couleur Titane 0335
Les Atouts de l'article:
Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Les Atouts de l'article:
Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)


