Acova - Palma Spa EL cintré, régulation TF, couleur, 1000W, H 1756 mm / L 496 mm - TCL-100-050-TFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - coudé/galbé
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - autre
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550060545
Réf. Sonepar
00029006054
Réf. Fournisseur
TCL-100-050-TFC
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
coudé/galbé
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
autre
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
nombre de tubes:
36
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
largeur:
496 mm
hauteur:
1756 mm
profondeur:
76 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
23 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)
Quelques mots du fabricant :
Un design cintré pour faciliter la pose des serviettes.