Acova - Palma Spa EL régulation TF, couleur Concrete Grey, 500 W , H 996 mm / L 496 mm - TCL-050-050-TFC-0265
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
largeur - 496 mm
hauteur - 996 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537923609
Réf. Sonepar
00029792360
Réf. Fournisseur
TCL-050-050-TFC-0265
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
largeur:
496 mm
hauteur:
996 mm
Les Atouts de l'article:
Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)


