Acova - Palma Spa EL régulation TF, couleur Umbra Grey, 750 W , H 1356 mm / L 496 mm - TCL-075-050-TFC-7222

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EL régulation TF, couleur Umbra Grey, 750 W , H 1356 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - gris

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1356 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537924323

Réf. Sonepar

00029792432

Réf. Fournisseur

TCL-075-050-TFC-7222

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

gris

largeur:

496 mm

hauteur:

1356 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750 W, hauteur 1356 mm, largeur 496 mm, couleur Umbra Grey 7222

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)