Acova - Planea EC H simple à ailettes, couleur, 1385W , H 560 mm / L 1200 mm - PLVL-056-120C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 560 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1084 W

  • couleur - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550072722

Réf. Sonepar

00029000047

Réf. Fournisseur

PLVL-056-120C

Marque

Acova

hauteur:

560 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1084 W

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

8

profondeur:

63 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rectangulaire

montage:

horizontal

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

564 W

exposant N:

1.28

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Planea Eau Chaude horizontal simple à ailettes, puissance 1385W (dT50), hauteur 560 mm , largeur 1200 mm , 8 éléments,couleur

Les Atouts de l'article:

Un design contemporain avec sa surface plane striéeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique originale et contemporaine avec sa surface plane striée.