Acova - Planea EC H simple à ailettes, couleur, 970W , H 630 mm / L 800 mm - PLVL-063-080C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 630 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 804 W
couleur - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550072746
Réf. Sonepar
00029007274
Réf. Fournisseur
PLVL-063-080C
Marque
Acova
hauteur:
630 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
804 W
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
9
profondeur:
63 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rectangulaire
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
429 W
exposant N:
1.23
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un design contemporain avec sa surface plane striéeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une esthétique originale et contemporaine avec sa surface plane striée.



