Acova - Planea ECV simple, couleur, 976W , H 1800 mm / L 560 mm - PLH-180-056C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 560 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 976 W

  • pression de travail max. - 5 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550064994

Réf. Sonepar

00029007708

Réf. Fournisseur

PLH-180-056C

Marque

Acova

hauteur:

1800 mm

longueur:

560 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

976 W

pression de travail max.:

5 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

8

profondeur:

38 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rectangulaire

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

500 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

612 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

9.1 l

couleur standard:

Non

numéro RAL:

9016

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Planea Eau Chaude vertical simple, puissance 976W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 560 mm, 8 éléments, raccordement S007, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design contemporain avec sa surface plane striée, ultra-fin Large choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique originale et contemporaine avec sa surface plane striée.