Acova - Plume EC, Light Beige 0253, 673W, H 1890 mm / L 400 mm - GP-190-040C-0253
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1890 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 673 W
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537360404
Réf. Sonepar
00029736040
Réf. Fournisseur
GP-190-040C-0253
Marque
Acova
hauteur:
1890 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
673 W
couleur:
beige
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, puissance 673W (dT50), hauteur 1890 mm, largeur 400 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Light Beige 0253
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)


