Acova - Plume EC, Light Beige 0253, 994W, H 1890 mm / L 600 mm - GP-190-060C-0253

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EC, Light Beige 0253, 994W, H 1890 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1890 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 994 W

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537361302

Réf. Sonepar

00029736130

Réf. Fournisseur

GP-190-060C-0253

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1890 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

994 W

couleur:

beige

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, puissance 994W (dT50), hauteur 1890 mm, largeur 600 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Light Beige 0253

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)