Acova - Plume EC, Pearl Beige 1235, 465W, H 1250 mm / L 400 mm - GP-125-040C-1235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1250 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 465 W
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537359262
Réf. Sonepar
00029735926
Réf. Fournisseur
GP-125-040C-1235
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
1250 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
465 W
couleur:
beige
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)