Acova - Plume EC, Pearl Beige 1235, 673W, H 1890 mm / L 400 mm - GP-190-040C-1235

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EC, Pearl Beige 1235, 673W, H 1890 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1890 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 673 W

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537360619

Réf. Sonepar

00029736061

Réf. Fournisseur

GP-190-040C-1235

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1890 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

673 W

couleur:

beige

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, puissance 673W (dT50), hauteur 1890 mm, largeur 400 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Pearl Beige 1235

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)