Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acova - Plume EC, Titane 0335, 673W, H 1890 mm / L 400 mm - GP-190-040C-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EC, Titane 0335, 673W, H 1890 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1890 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 673 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537360381

Réf. Sonepar

00029736038

Réf. Fournisseur

GP-190-040C-0335

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1890 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

673 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, puissance 673W (dT50), hauteur 1890 mm, largeur 400 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)